曜日別特売
OEO-170SK シーリング OKW 09894791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09894791品番OEO-170SK
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用で篏合部に取り付けると保護等級IP55に適合

その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OES OEM材質ゴムグレイ質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする