曜日別特売
OHO-15SK シーリングキット OKW 09894818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09894818品番OHO-15SK
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

OHAシリーズ専用のシーリング。篏合部に取り付けると保護等級IP65に適合

その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):OHA材質ゴムブラック質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする