曜日別特売
1014-00 ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所 09895104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1014-00 ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所 09895104
1014-00 ソフィア温湿度計 佐藤計量器製作所 09895104

ソフィア温湿度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード09895104品番1014-00
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
測定範囲
温度:-26~46℃
湿度:25~95% rh
精度
温度:±2℃
湿度:±5% rh(30~80% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
トラスコ品番805-1069寸法(mm)(W)120×(H)120×(D)29質量(g)85設置方式卓上式温度表示方式アナログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする