曜日別特売
ODA-0826F-WM エボテック OKW 09895168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エボテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.3×26×80.3
内容量1個注文コード09895168品番ODA-0826F-WM
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース

用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等材質ASA+PC-FR形状箱型幅(mm)50.3オフホワイト高さ(mm)26質量(g)40奥行(mm)80.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.3×26×80.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする