曜日別特売
ODA-1031F-WM エボテック OKW 09895186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エボテック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.2×31×100.2
内容量1個注文コード09895186品番ODA-1031F-WM
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース

用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等材質ASA+PC-FR形状箱型幅(mm)62.2オフホワイト高さ(mm)31質量(g)70奥行(mm)100.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.2×31×100.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする