※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
エボテック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93.2×45.5×150.2
50.3×22×80.3
50.3×26×80.3
62.2×26×100.2
62.2×31×100.2
78.2×30×125.2
78.2×37×125.2
93.2×35.5×150.2
93.2×45.5×150.2
124.2×45×200.2
155.2×54×250.2
124.2×44.9×200.2
155.2×53.6×250.2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895229
品番
ODA-1545F-WM
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース
用途
計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等
材質
ASA+PC-FR
形状
箱型
幅(mm)
93.2
質量(kg)
0.15
色
オフホワイト
高さ(mm)
45.5
奥行(mm)
150.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
93.2×45.5×150.2
RoHS指令(10物質対応)
対応