曜日別特売
ODA-2554F-WM エボテック OKW 09895247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エボテック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155.2×54×250.2
内容量1個注文コード09895247品番ODA-2554F-WM
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

エボテックODAシリーズの堅牢な構造と丸みをおびた柔らかな現代的デザインの卓上型/壁掛型電子機器用プラスチックケース

用途計測器、コントローラー、医療機器、環境測定等材質ASA+PC-FR形状箱型幅(mm)155.2質量(kg)0.35オフホワイト高さ(mm)54奥行(mm)250.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155.2×54×250.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする