曜日別特売
0120-10 棒状温度計-5-105℃ 佐藤計量器製作所 09895305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0120-10 棒状温度計-5-105℃ 佐藤計量器製作所 09895305
0120-10 棒状温度計-5-105℃ 佐藤計量器製作所 09895305

棒状温度計-5-105℃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09895305品番0120-10
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。

測定範囲(℃)-5~105最小目盛(℃)1全長(mm)300温度精度±1℃収納ケーススライドパック設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする