※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
キャリーテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
ダークグレイ
ダークグレイ
オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
222×205×80
222×205×80
270×247×91
348×303×117
270×247×42
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895308
品番
VUA-084-DM
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケース
用途
医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器等
材質
ASA+PC-FR
幅(mm)
222
質量(kg)
0.445
色
ダークグレイ
高さ(mm)
205
奥行(mm)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
222×205×80
RoHS指令(10物質対応)
対応