※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
スタイルケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
トラフィックホワイト
ブラック
トラフィックホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×31.2×166.5
64×31.2×166.5
56×27.2×146.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09895369
品番
OCL-166-WT
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
美しい光沢をはなち、エレガントな曲線が滑らかに手に収まる、洗練された電子機器用プラスチックケース
用途
ハンドヘルド型コントロールユニット、リモコンケース等
材質
ASA
幅(mm)
64
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
31.2
質量(g)
94
奥行(mm)
166.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×31.2×166.5
RoHS指令(10物質対応)
対応