曜日別特売
RETO R2 レトマーク 日油技研工業 09895865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レトマーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
変色温度(℃)AC100~120<br />ボイル90~100
AC100~120<br>ボイル90~100
AC110~134
ボイル70~100
内容量1ケース(500枚)注文コード09895865品番RETO R2
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。

用途
レトルト殺菌
変色温度(℃)
AC100~120
ボイル90~100
対応対応時間(分)5~15、ボイル:30~120長さ(mm)15質量(g)40縦(mm)14
注意
※レトマーク(R)は常温で長時間保管放置すると除々に褐色に変化いたします。ご使用前、ご使用後ともに保管する場合は冷蔵庫に入れてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする