※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
シナジー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×70×180
80×40×160
80×70×160
80×100×160
90×40×180
90×70×180
90×100×180
100×40×100
100×70×100
100×100×100
100×40×200
100×70×200
100×100×200
120×40×120
120×70×120
120×100×120
140×40×140
140×70×140
140×100×140
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09897478
品番
AGS-090718-OV
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
2つの素材による美しさと機能性が優れたケース
用途
データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等
材質
アルミ・ASA+PC+FR
形状
オーバル(楕円形)
幅(mm)
90
質量(kg)
0.307
色
アルマイト・ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×70×180
使用電池
単3形4個
RoHS指令(10物質対応)
対応