曜日別特売
AGS-140040-RO シナジー OKW 09897591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シナジー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×140
内容量1個注文コード09897591品番AGS-140040-RO
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

2つの素材による美しさと機能性が優れたケース

用途データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等材質アルミ・ASA+PC+FR形状ラウンド(円形)幅(mm)140質量(kg)0.212アルマイト・ブラック高さ(mm)40奥行(mm)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×140使用電池単3形4個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする