曜日別特売
AGS-140070-RO シナジー OKW 09897600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シナジー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×140
内容量1個注文コード09897600品番AGS-140070-RO
参考基準価格(税別)¥11,790販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2つの素材による美しさと機能性が優れたケース

用途データシステム工学、安全工学、ネットワーク技術の分野の、ビル管理装置、医療・治療機器、測定器・コントロール器等材質アルミ・ASA+PC+FR形状ラウンド(円形)幅(mm)140質量(kg)0.323アルマイト・ブラック高さ(mm)70奥行(mm)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×140使用電池単3形4個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする