マノール
マノール接着剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1.8kg×8缶)
1缶(4kg)
1箱(1.8kg×8缶)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1.8kg×8缶)
注文コード
09897774
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。
接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。
モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途
コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け
各種モルタルの打継ぎなど
色
緑色液体
主成分
ポリビニルアルコール
比重
1.01
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※飲まないでください。他容器(ジュース・コーラ等の缶、ビン類)に移し変えると誤飲することがあります。
※目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
※皮ふに触れると炎症を起こすことがあります。取扱う際は保護手袋(ゴム手袋等)を使用する等皮ふに触れないようにしてください。
※製品自体は、不燃性ですが水分が蒸発した後の乾燥物は、可燃性となりますので注意してください。
※子供の手の届かない所に置いてください。
※使用する際は、標準使用量を厳守してください。