マノール
アクリット (カチオン系)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(18kg)
1缶(4kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
09897835
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。
透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。
中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。
保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途
混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整
塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤
色
乳白色液体
成分
アクリルエマルジョン
pH
7.0
比重
1.02
固形分
0.45
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避け40℃以下の場所で保管してください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。
※目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※廃棄の際は都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
※お取扱前に製品安全データシート(SDS)をお読みください。