曜日別特売
VRA-1515-DM ディアテック OKW 09897977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディアテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×37×150
内容量1個注文コード09897977品番VRA-1515-DM
参考基準価格(税別)¥5,420販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス

用途データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用等材質ABS幅(mm)155質量(kg)0.134ダークグレイ高さ(mm)37奥行(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×37×150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする