※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
ディアテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×48×200
155×37×150
210×48×200
270×48×200
330×48×200
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09897986
品番
VRA-2120-DM
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
用途
データ収集の端末、入室管理・保安管理・コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測・制御システム、医療用・研究用等
材質
ABS
幅(mm)
210
質量(kg)
0.33
色
ダークグレイ
高さ(mm)
48
奥行(mm)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×48×200
RoHS指令(10物質対応)
対応