※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
スマートターミナル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×50×242
170×50×202
170×50×242
170×50×282
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09898029
品番
AGA-200-GN
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース
用途
パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等
材質
本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR
幅(mm)
170
質量(kg)
0.742
色
本体:アルマイト カバー:ダークグレイ
高さ(mm)
50
奥行(mm)
242
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×50×242
RoHS指令(10物質対応)
対応