曜日別特売
AGA-240-GN スマートターミナル OKW 09898038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートターミナル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×50×282
内容量1個注文コード09898038品番AGA-240-GN
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

洗練されたデザインと機能性を持つ堅牢なアルミケース

用途パソコンの周辺機器およびインターフェース機器、計測・操作機器、監視・記録機器、バイオメトリクス、医療機器用ケース等材質本体:アルミ、 カバー:ASA/PC/FR幅(mm)170質量(kg)0.867本体:アルマイト カバー:ダークグレイ高さ(mm)50奥行(mm)282寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×50×282RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする