曜日別特売
GW-80KB-BM デスクケース OKW 09898056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクケース

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×47×138
内容量1個注文コード09898056品番GW-80KB-BM
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケース

用途現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等材質ABS幅(mm)190質量(kg)0.24ブラック高さ(mm)47奥行(mm)138寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×47×138RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする