曜日別特売
OGA-155-WT スマートパネル OKW 09898081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートパネル

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×21.3×155
内容量1個注文コード09898081品番OGA-155-WT
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最新のコントロールユニット用のエレガントな壁掛対応プラスチックケース

用途インテリジェントビル、スマートホーム、IoT / IIoT、オフィス、無線通信、計測、制御、医療、検査、ヘルスケア、セキュリティ技術等材質ASA+PC-FR幅(mm)84トラフィックホワイト高さ(mm)21.3質量(g)98奥行(mm)155寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×21.3×155RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする