マノール
ドクターQ リペアー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(2kg×7袋)
1箱(2kg×7袋)
1袋(2kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2kg×7袋)
注文コード
09898246
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
カチオン性のアクリル粉末樹脂を使用した樹脂一材型の速硬性補修材です。
スポンジ、ヘラで施工するだけで簡単にヘアークラックを隠すことができます。
速硬性の下地調整材としても使用できます。
用途
ヘアークラック、ピンホール補修
不陸調整、薄塗り仕上げ
硬化時間(分)
約50
仕様
アクリルカチオン性粉末樹脂入り一材型
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※5℃以下での施工は避ける。また、施工時の温度によって硬化時間が異なります。
※混練りは標準調合に準じ、計量器を用いて正確に調合し、十分に撹拌する。
※混練りしたドクターQリペアーは可使時間内(30分)に使い切る。
※塗付け後、完全に硬化するまでは、水が掛からないように養生する。
※下地の清掃は丁寧に行う。また、下地がFRP・アルミニウム・ステンレス及び塩化ビニール樹脂等には接着力が得られない場合がありますので、下地の種類・状態を確認する。