VKO-BASE-BM ベース水平型 OKW 09899158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベース水平型

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1個注文コード09899158品番VKO-BASE-BM
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ケースの下カバー傾斜型に取り付ける台座

その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VKA VKS VKB VKEブラック質量(g)20型番適合製品:VKA VKS VKB VKE主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする