砥石切断機ではSUSの薄物カットの設定角度が出にくかったのですが、チップソーのため角度は問題なくカットできました。ただし、他レビューにもあるように抑えやツマミネジ等が少し貧相なので、今後入れ替え予定。あと、断面カットは問題ありませんが、平面部カット時は火花が結構発生し、焼けが出てしまうため数回に分けたり、治具等にて対応しました。木材・金属・樹脂なんでもカット可能なので、これから重宝しそうです。
購入して2年弱経ちますが、日本製(モノタロウ様で購入したマキタ)のスライドソーがメインなので、当品は残木材や鉄ボルトのカットに使用するのみで、いくらも使ってはおりません。
もともと廉価品で、精度や耐久性を要求するつもりは全くございませんが、おそらく回しているのは購入後トータルでも数時間程度で、高負荷な作業もしていないにもかかわらず、いきなり回らなくなってしまいました。
回転部を分解してみたところ、モーターと回転軸部を結ぶ細い5mmほどのスピンドルが折れていました。
永年の知識からすると、このスピンドルに問題があったと考えます。
保証期間は過ぎているのでしょうが、正直交換or修理してほしいです。。。
当品の購入は、お勧めできません。
単管や、15mmぐらいの鉄筋の切断は、特に問題なし。
使い始めてから、数か月なので耐久性は現状では不明。
あえて難を言うなら、音がうるさい、クランプが頼りない。
φ38、肉厚1.6mmのスチールパイプを切断しました。
軽く押し当てるだけでサクッと切れます。
切断面は綺麗ですが、切断終了時に少しバリ(切断カエリ)が残ります。
切断物固定のバイス機能は少し頼りない印象。
切断時に出る切断片が細かいので、作業服の目に引っかかり易いです。ジーンズ生地とかの方が良いかも知れません。
本体部分とステージ部分が4ヶ所の固定用ボルトで形成されてますが、うち1本ありませんでした。
私の方で代替えボルトを使用しておくので、ご愛嬌と言うことにしておきます。(笑
ステージ位置固定用ツマミボルトが少し小さいので、少し扱いにくい。
可動音も安価な丸ノコと同じ様な音量なので、そんなにうるさい印象はありませんでした。
他の同レベル製品と比べた訳ではないですが、コスパは良いと思います。
機械内容は大体想像通りでしたが、水平角度固定のねじ部が小さく少し使いずらいです。毎回六角レンチを使用して固定しないと手締めでは動いてしまうので改良の余地が有る様に思います。全体的には安価で良い製品だと思います。