曜日別特売
RAFM-29FTA ファンモーター取付金具 摂津金属工業 09899307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンモーター取付金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09899307品番RAFM-29FTA
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ファンモーターの取り付けが容易になる金具

仕様ファン120mm角 厚さ38mm用亜鉛めっき高さ(mm)13.5質量(g)70奥行(mm)119.4間口(mm)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする