94S25 間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

94S25 間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899952
94S25 間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物 09899952

間仕切サイドポール【スリムタイプ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09899952品番94S25
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。

用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。長さ(mm)2500材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.3MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする