エイトワン
ビデオコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
コード長さ(m)
3
1
1.5
2
3
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899969
品番
EVC-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード
コード長さ(m)
3
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×ピンプラグ
プラグ
24金メッキ