YC-453533 輸送ケース(コンテナタイプ) 摂津金属工業 09900077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸送ケース(コンテナタイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
質量(kg)4.5
内容量1台注文コード09900077品番YC-453533
参考基準価格(税別)¥66,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

艶消しの黒を基調とした軽量なフルカスタマイズ対応のアルミ輸送ケース(コンテナタイプ)

用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質アルミ樹脂複合板、アルミ押出形材、スチール質量(kg)4.5ブラック内形寸法(mm)D330×H310×W430外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×330×350RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする