YD-704525 輸送ケース(コンテナタイプ) 摂津金属工業 09900156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸送ケース(コンテナタイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
質量(kg)7.2
内容量1台注文コード09900156品番YD-704525
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高強度超軽量な樹脂ハニカムコア材のフルカスタマイズ対応 輸送ケース(コンテナタイプ)

用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等材質樹脂(ハニカムコア材)、アルミ押出形材質量(kg)7.2ブラック内形寸法(mm)D430×H233×W680外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×250×450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする