エイトワン
テレホンコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
コード長さ(m)
3
0.5
1
1.5
2
3
5
7
10
15
20
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900233
品番
ETL-130B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
用途
電話機の配置換え・増設に
コード長さ(m)
3
色
ブラック
仕様
NTT仕様
適合機種
電話、パソコン
対応
パソコン
適合端子
6極4芯/2芯