曜日別特売
ETL-150B テレホンコード エイトワン 09900258

テレホンコード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コード長さ(m)5
ブラック
内容量1個注文コード09900258品番ETL-150B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。

用途電話機の配置換え・増設にコード長さ(m)5ブラック仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする