※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
間仕切中間ポール【チューブタイプ】5000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09900318
品番
93P50
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シートの取付けは差込むだけで簡単に行え、キリコが出ません。
用途
シートの間に取り付け、煽り等を抑える。
トラスコ品番
128-1562
長さ(mm)
5000
材質/仕上
アルミ
質量(kg)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません