曜日別特売
ETL-210W テレホンコード エイトワン 09900389

テレホンコード

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
コード長さ(m)1
ホワイト
内容量1個注文コード09900389品番ETL-210W
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。

用途電話機の配置換え・増設にコード長さ(m)1ホワイト仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 家庭用 宅内使用
不動産業

出来るだけ長いコードが必要だったので購入させていただきました。
価格がリーズナブルで品質も問題なく非常に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする