BF100045SA ストリップドアーシート Bタイプ固定式ミニフレーム SUS スワロン 09900932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップドアーシート Bタイプ固定式ミニフレーム SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09900932品番BF100045SA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。

幅(mm)45高さ(mm)30トラスコ品番126-9329材質ステンレス長さ(mm)1000質量(kg)0.79シルバー
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする