HCLB03137030A ハイパーカーテン ライトブルー スワロン 09901675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーカーテン ライトブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)0.3
内容量1個注文コード09901675品番HCLB03137030A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。

用途
間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.3トラスコ品番101-1030材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)1370質量(kg)19透明長さ(m)30
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする