曜日別特売
HCTI05203030A2 ハイパーカーテン 糸入透明 スワロン 09901736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーカーテン 糸入透明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)0.55
長さ(m)30
質量(kg)44
トラスコ品番101-1032
内容量1個注文コード09901736品番HCTI05203030A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。

用途
間仕切りカーテン・ビニールブース等
厚さ(mm)0.55トラスコ品番101-1032質量(kg)44長さ(m)30マス目寸法(mm)20材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2030透明
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする