※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
ミニデータボックス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
色
トラフィックホワイト
チャコールグレイ
トラフィックホワイト
トラフィックホワイト/ライトグレイ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×70
40×15×40
40×20×40
50×15×50
50×20×50
40×15×62
40×20×62
50×15×72
50×20×72
40×15×60
40×20×60
50×15×70
50×20×70
40×15×82
40×20×82
50×15×92
50×20×92
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09903936
品番
OJC-7515-WT
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズのプラスチックケース
用途
IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)等
材質
ASA+PC-FR
形状
長方形
幅(mm)
50
色
トラフィックホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
22
奥行(mm)
70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×15×70
RoHS指令(10物質対応)
対応