曜日別特売
EIA-S4 EIAオプション AURORA(オーロラジャパン) 09904155

EIAオプション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個最大積載量(kg)20注文コード09904155品番EIA-S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品機器取付ボルト4本仕様RoHS対策品質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D)(mm)機器収納:436×400最大積載量(kg)20色(本体)ブラックユニット数4ユニット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする