AURORA(共栄商事)
天吊ハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
セット内容
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Cタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Cタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Cタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Aタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Bタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Dタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Eタイプ)
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Sタイプ)
全6種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
09904216
品番
FH-20TS Cセット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
アイボルト/支線取付金具/マジックベルト/ディスプレイ取付用ボルトセット
セット内容
FH-20TS本体/強化フランジ/標準パイプ(Cタイプ)
長さ(mm)
パイプ(Cタイプ):1000
寸法(mm)
機器収納スペース:W300×D50×H200 (2箇所)
質量(kg)
積載:~70(2台)、9.3(FH-20TS本体)
取付方式
ディスプレイ:VESA W200×H200/W300×H200・300・400/W400×H200・300・400
対応
RoHS、縦横設置:可能(一部ディスプレイ縦設置不可)
ディスプレイ
傾斜:0/10/ 20°、目安:~60インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません