曜日別特売
EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871

EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871
EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871
EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871
EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871
EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871
EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871
EZ-35180 イージーダム 平城商事 09904871

イージーダム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)展開:350×570×1830
内容量1個注文コード09904871品番EZ-35180
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

土のうと違い、水を入れだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。また、PVC生地なので、何度も使用できます。
浸水遅延・排水誘導等が目的で、水を入れるだけというお手軽さが売りとなり、高齢者などでも設置しやすいシンプルな構造。

用途家庭の玄関先や、玄関内。店舗のシャッターや入り口。清掃関連や土木関連での利用。仕様エンジンポンプ:約1分18秒(平均約110L/min)、水道水の蛇口全開:約9分36秒(約15L/min)材質本体:PVC、キャップ:PP、梱包袋:ビニール寸法(mm)展開:350×570×1830オレンジ質量(g)2050径(Φmm)注水口:25

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする