曜日別特売
EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880

EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880
EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880
EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880
EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880
EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880
EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880
EZ-35725 イージーダム 平城商事 09904880

イージーダム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)展開:350×570×7250
内容量1個注文コード09904880品番EZ-35725
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

土のうと違い、水を入れだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。また、PVC生地なので、何度も使用できます。
浸水遅延・排水誘導等が目的で、水を入れるだけというお手軽さが売りとなり、高齢者などでも設置しやすいシンプルな構造。

用途家庭の玄関先や、玄関内。店舗のシャッターや入り口。清掃関連や土木関連での利用。仕様【満水時間】エンジンポンプ:約10分18秒(平均約110L/min)、水道水の蛇口全開:約75分42秒(約15L/min)材質本体:PVC、キャップ:PP、梱包袋:ビニール寸法(mm)展開:350×570×7250オレンジ質量(g)7240径(Φmm)注水口:30

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする