PH-89-SUS-1-KD ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い ジョー・プリンス竹下 09904995

PH-89-SUS-1-KD ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い ジョー・プリンス竹下 09904995
PH-89-SUS-1-KD ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い ジョー・プリンス竹下 09904995

ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼(SUS-316)注文コード09904995品番PH-89-SUS-1-KD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・左右兼用型です。
・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
・防水規格:IPX5相当
・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。

用途
配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
付属品シリンダーキー1本,専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニング鍵違い数約300通りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする