HEIKO
手提げポリ袋 ポリチャームバッグ ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
320
165
220
270
320
350
420
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
09905519
品番
05 WMS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
HDPE ナチュラル原反
幅(mm)
320
厚さ(mm)
0.05
色
ナチュラル
高さ(mm)
320
種類
手提げバッグ
入数(枚)
20
マチ(mm)
280