HEIKO
手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
220
165
220
270
320
350
420
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
09905555
品番
WSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
HDPE 着色原反
幅(mm)
220
厚さ(mm)
0.08
色
チェッカー/ピンク
高さ(mm)
250
種類
手提げバッグ
入数(枚)
20
マチ(mm)
200