曜日別特売
WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク HEIKO 09905571

WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク HEIKO 09905571
WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク HEIKO 09905571
WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク HEIKO 09905571
WS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク HEIKO 09905571

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ピンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)270
内容量1パック(20枚)注文コード09905571品番WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質HDPE 着色原反幅(mm)270厚さ(mm)0.08チェッカー/ピンク高さ(mm)280種類手提げバッグ入数(枚)20マチ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする