曜日別特売
08 WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン HEIKO 09905677

08 WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン HEIKO 09905677
08 WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン HEIKO 09905677
08 WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン HEIKO 09905677
08 WSS 手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン HEIKO 09905677

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ チェッカー ブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)220
内容量1パック(20枚)注文コード09905677品番08 WSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質HDPE 着色原反幅(mm)220厚さ(mm)0.08チェッカー/ブラウン高さ(mm)250種類手提げバッグ入数(枚)20マチ(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする