23-15 手提げ紙袋 オブロングバッグ HEIKO 09905729

23-15 手提げ紙袋 オブロングバッグ HEIKO 09905729
23-15 手提げ紙袋 オブロングバッグ HEIKO 09905729
23-15 手提げ紙袋 オブロングバッグ HEIKO 09905729
23-15 手提げ紙袋 オブロングバッグ HEIKO 09905729
23-15 手提げ紙袋 オブロングバッグ HEIKO 09905729

手提げ紙袋 オブロングバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)230
高さ(mm)150
マチ(mm)150
未晒無地
内容量1パック(20枚)注文コード09905729品番23-15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質未晒クラフト紙幅(mm)230未晒無地高さ(mm)150質量(g)100マチ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする