HEIKO
手提げ紙袋 オブロングバッグ
商品レビューを投稿する
返品不可
幅(mm)
200
200
230
240
260
290
高さ(mm)
130
130
180
150
170
220
120
190
270
マチ(mm)
130
130
180
150
170
220
120
190
270
色
白無地
未晒無地
白無地
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
09905765
品番
20-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
晒クラフト紙
幅(mm)
200
色
白無地
高さ(mm)
130
質量(g)
100
マチ(mm)
130