曜日別特売
YH-0111 オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業) 09906644

オイルパンドレンプラグ

(207件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
ねじ径(mm)
18
注文コード
09906644
品番
YH-0111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280
この商品はねじ径・内容量など20種類から選べます他の種類を見る
主な適合純正品番
ダイハツ90341-18089-000プラグ
・90430-18023パッキン
主な適合車輌型式(ダイハツ)
【デルタ5R】V3#(~82)、【BV1・V4#】(~84)
【デルタ】V75,V76,V78,V79,V98,V99(94.09~90.05)
【デルタ】V115,V116,V118,V119(88.08~95.04)
主な使用車種
デルタ
対辺(mm)
19
ピッチ
P1.5
ねじ径(mm)
18
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:207 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-24
用途: 2018年ラングラー JK36に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

JKラングラーのモパー純正のドレンボルトが、まあまあ高いのでサイズを確認してこれを使ってみました。パッキンはなんとなくマルチドレンパッキンに交換して使用しました。約1か月オイル滲みもなく問題なく使ってます、今後はパッキンのみの交換でよさそうです。

対象商品 : 09906671
2026-08-22
用途: 日産セレナC26に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

オイルパンのドレンボルトからオイル漏れがあったので、コチラを購入しました。別途専用ワッシャーを用意して取り付けたら漏れは止まりました。
やはり、定期的に交換が必要だと思いました。

2026-05-02
用途: 自動車のメンテナンス

径が一緒なので三菱キャンターに使いました。以前から使用してますが漏れも無くコスパも良いのでお勧めの商品です。

2026-01-05
用途: 車の整備
有限会社オートレーダー 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキの軽自動車のオイル交換にともない交換しました。

2025-06-12
用途: オイルパンドレンボルト

ユーザー車検前整備のエンジンオイル交換時にオイルパンドレンボルトをナメてしまい購入しました。セットで銅パッキンも付いているので買い忘れが無く安心です。

1人が参考にしています
2025-08-20
用途: エンジンオイル交換時

以前の車で、オイル交換作業時にきつ過ぎ外す難儀して舐めてしまった事あったので、交換作業に際しては、常に当該品種の物を事前準備しておく事にしました。今回は大丈夫でしたがパッキンも付きと良い商品です。

2025-06-26
用途: 危なくなってきたので交換
篠原建築事務所 様(建設業・工事業)

ワッシャー付でこの金額は有り難いです。大事に扱ってるつもりでも頭がまるくなってきたのでナメる前に交換しました。

対象商品 : 09906766
2025-03-23
用途: オイル交換
その他業種

パッキン付きでサイズも一緒で安く又購入させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
7人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする